Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MFPD-63

  • ERIKS:23983806
  • Hersteller:MFPD-63
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein massives Gehäuse aus Gusseisen für eine robuste Unterstützung. Die Einheit ist mit einer doppelten Madenschrauben-Wellenbefestigung und einer standardmäßigen Filz-Labyrinthdichtung für erhöhte Zuverlässigkeit ausgestattet. Sie bietet hohe statische und dynamische Tragfähigkeiten, die für anspruchsvolle industrielle Bedingungen geeignet sind.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit für längere Wartungsintervalle
  • Das Stehlager-Design vereinfacht Installation und Ausrichtung für eine effiziente Wartung
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer
  • Doppelte Madenschraubenwellenbefestigung minimiert das Verrutschen bei Vibrationen und Betriebsbelastungen
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen bietet hohe strukturelle Festigkeit für Anwendungen mit hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in Verarbeitungsbetrieben
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in industriellen Ventilatorbaugruppen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

3.054,53 €/ Stückexkl. MwSt

3.634,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MFPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
431.8 mm
Höhe
260.35 mm
Breite
152.4 mm
Höhe Achse
127 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 315.91 bis 357.19 mm
Gehäuse
Massiv