Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-20T LO

  • ERIKS:23982153
  • Hersteller:ERX-20T LO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,70 €/ Stückexkl. MwSt

259,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T LO
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung