234,66 €/ Stückexkl. MwSt
279,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 55.6 mm |
Breite | 100 mm |
Außenringbreite | 57.2 mm |
Dynamische Belastung | 43.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |