130,84 €/ Stückexkl. MwSt
155,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Schaftdurchmesser | 1.3/8 in |
Außendurchmesser | 34.925 mm |
Breite | 72 mm |
Außenringbreite | 44.45 mm |
Dynamische Belastung | 2.52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |