111,04 €/ Stückexkl. MwSt
132,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 30.2 mm |
Breite | 62 mm |
Außenringbreite | 39.7 mm |
Dynamische Belastung | 4.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |