Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-12T

  • ERIKS:23440349
  • Hersteller:ER-12T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,03 €/ Stückexkl. MwSt

105,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-T
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
32.5 mm
Dynamische Belastung
11.61 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung