Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-64C

  • ERIKS:23981952
  • Hersteller:ER-64C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.552,26 €/ Stückexkl. MwSt

1.847,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-C
Schaftdurchmesser
4 in
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
190 mm
Außenringbreite
117.5 mm
Dynamische Belastung
133.01 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung