97,42 €/ Stückexkl. MwSt
115,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 30.2 mm |
Breite | 62 mm |
Außenringbreite | 38.1 mm |
Dynamische Belastung | 4.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5450 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |