Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-2-1

  • ERIKS:23979751
  • Hersteller:AR-2-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,61 €/ Stückexkl. MwSt

414,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
57.7 mm
Außenringbreite
34.9 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6350 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung