Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung 2-27

  • ERIKS:23440084
  • Hersteller:2-27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

315,06 €/ Stückexkl. MwSt

374,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.11/16 in
Außendurchmesser
61.9 mm
Breite
110 mm
Außenringbreite
65.1 mm
Dynamische Belastung
52.44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung