Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung ST-39T

  • ERIKS:23989934
  • Hersteller:ST-39T
Image 1
Überblick

Diese Rillenkugellagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse mit einer Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz. Die Einheit ist für Nachschmierung ausgelegt und unterstützt bis zu 8.

Funktionen
  • Die Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere und stabile Installation bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Nachschmiermöglichkeit mit 1/8 NPT Schmiernippel vereinfacht die Wartung für eine längere Lagerlebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer bei statischen Fluchtungsfehlern
  • Filz-Labyrinthdichtung verbessert den Schutz von Lagern vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • PPS-Polyphenylensulfid-Käfigmaterial bietet chemische Beständigkeit für raue Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei erhöhten Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für Förderanlagen in chemischen Verarbeitungsumgebungen
  • Verwendet mit Maschinen, die statische Lasten bis zu 8 benötigen
Zur Liste hinzufügen

621,14 €/ Stückexkl. MwSt

739,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
ST-T
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1.25 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
142.88 mm
Höhe
146.05 mm
Breite
27 mm
Höhe Achse
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig