Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ST-51

  • ERIKS:23989947
  • Hersteller:ST-51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Spannlager der ST-Serie verfügt über eine Bohrung von 3,1875 Zoll und ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen. Es ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt, trägt Lasten bis zu 58.608,6 N und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220°F.

Funktionen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine zuverlässige Wellenbefestigung während des Betriebs.
  • Nachschmierfähigkeit ermöglicht Wartungszugang und verringert Betriebsunterbrechungen
  • Die statische Tragfähigkeit von 58.608,6 N ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten in festen Baugruppen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen in schweren Maschinenanlagen
  • Ideal für Förderanlagen in staubigen oder feuchten Verarbeitungsumgebungen
  • Verwendet bei riemengetriebenen Systemen mit einstellbarer Wellenpositionierung
Zur Liste hinzufügen

1.031,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.227,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
ST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1 1/4 INH
Wellendurchmesser
80.96 mm
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
182.56 mm
Höhe
184.15 mm
Breite
85.85 mm
Höhe Achse
165.1 mm
Außendurchmesser
99.62 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig