386,62 €/ Stückexkl. MwSt
460,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | ST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 109.54 mm |
Höhe | 117.6 mm |
Breite | 55.63 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |