Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MST-27

  • ERIKS:23984989
  • Hersteller:MST-27
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit einem Kugellagereinsatz und einer Filz-Labyrinthdichtung für erhöhte Beständigkeit gegen Verunreinigungen. Die Gesamtlänge beträgt 5,88 Zoll, die Breite 2,19 Zoll und die Höhe von der Basis bis zur Mitte 3,57 Zoll. Das Lager ist mit einer Schwarzoxid-Beschichtung versehen, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen zu verbessern.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht Wartungsarbeiten ohne Demontage und verringert so die Ausfallzeiten während des Serviceeinsatzes.
  • Standardmäßiges Radialspiel minimiert betriebliche Vibrationen und unterstützt eine stabile Anlagenleistung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit bei Hochgeschwindigkeits- und Schwerlastbetrieb
  • Filzlabyrinthdichtung verringert Lagerverunreinigungen und verlängert die Lebensdauer in staubigen Anwendungen
  • Gehäuse aus einem Stück Gusseisen verhindert Montagefehler und erhöht die strukturelle Festigkeit für industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse in HLK-Anlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

451,79 €/ Stückexkl. MwSt

537,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
114.3 mm
Höhe
90.68 mm
Breite
55.63 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig