281,60 €/ Stückexkl. MwSt
335,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 87.31 mm |
Höhe | 101.6 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Außendurchmesser | 112.78 mm |
Gehäuse | Spannblock |