438,85 €/ Stückexkl. MwSt
522,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC-T |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 87.31 mm |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 115.82 mm |
Höhe | 115.82 mm |
Breite | 96.01 mm |
Einbaumaß | 115.89 mm |
Außendurchmesser | 207.98 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |