510,68 €/ Stückexkl. MwSt
607,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC-T |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 106.43 mm |
Höhe | 106.43 mm |
Breite | 37.34 mm |
Höhe Achse | 30.16 mm |
Einbaumaß | 106.36 mm |
Außendurchmesser | 69.85 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |