308,10 €/ Stückexkl. MwSt
366,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC-T |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidationsbeschichtung |
Wellendurchmesser | 36.51 mm |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 44.45 mm |
Höhe | 98.55 mm |
Breite | 44.45 mm |
Einbaumaß | 98.43 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |