Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung MSC-23T

  • ERIKS:23984442
  • Hersteller:MSC-23T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Gehäuseblock enthält einen mittleren Einsatz mit einer 2 Zoll langen Durchgangsbohrung in einem einteiligen Gussgehäuse mit Filz-Labyrinthdichtung.

Funktionen
  • Mittelschwere Kugellagerkonstruktion ermöglicht zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation bis zu 5850 U/min
  • ±2,0° statischer Versatz ermöglicht Wellendurchbiegung
  • 1/4-28 Schmiernippel ermöglicht Nachschmierung während des Betriebs
  • Einteilige Konstruktion macht separate Gehäusekomponenten überflüssig
  • Filz-Labyrinthdichtung hält Verunreinigungen in staubigen Umgebungen fern
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfter-Montageblöcken
  • Verwendet mit Pumpensockelrahmen
  • Ideal für Förderrollenstützen
Zur Liste hinzufügen

382,52 €/ Stückexkl. MwSt

455,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
50.8 mm
Höhe
106.43 mm
Breite
50.8 mm
Einbaumaß
106.36 mm
Außendurchmesser
69.85 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig