Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit SK-1083-24

  • ERIKS:14400396
  • Hersteller:SK-1083-24
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Verpackungslänge und -höhe von 3,63 Zoll geliefert. Die Abmessungen sind für kompakte Installationen in verschiedenen MRO-Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Die UPC-Kennzeichnung vereinfacht die Produktverfolgung und Lagerbestandskontrolle
  • Verpackungshöhe von 3,63 Zoll ermöglicht einheitliches Stapeln und effizientes Bestandsmanagement
  • Eine Verpackungslänge von 3,63 Zoll ermöglicht eine einfache Lagerung bei begrenztem Platzangebot
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Distributionszentren, die eine effiziente Produktidentifikation anstreben
  • Verwendet mit automatisierten Verpackungslinien, die standardisierte Abmessungen erfordern
  • Ideal für die Lagerung im Lager bei begrenztem Regalplatz
Zur Liste hinzufügen

274,78 €/ Stückexkl. MwSt

326,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SK
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Länge
92.2 mm
Höhe
92.2 mm