Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SRC-8

  • ERIKS:23989634
  • Hersteller:SRC-8
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über einteiliges Gehäuse und einen Kugellagereinsatz in Standardausführung. Die Einheit ist mit einem zonenvergüteten Innenring und einer schwarzoxidbeschichteten Lageroberfläche für erhöhte Haltbarkeit gefertigt. Sie ist für die feste Montage mit einem Zweilochflansch ausgelegt und trägt dynamische Lasten bis 2.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lageroberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verbessert die Lebensdauer der Einheit in rauen Umgebungen
  • Die werkseitige Schmierung mit Lithiumkomplexfett gewährleistet eine montagefertige Handhabung und einen zuverlässigen Betrieb
  • Standardmäßiges Radialspiel sorgt für eine optimale Wellenausrichtung und minimiert Vibrationen während des Betriebs
  • Die einteilige Gehäusekonstruktion erhöht die strukturelle Integrität und verringert Installationszeit und Wartungsaufwand.
  • Zonen-gehärteter Innenring widersteht Verschleiß bei hohen Betriebsbelastungen und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bis zu 7 betrieben werden
  • Verwendet mit Wellen mit einem Durchmesser von 0,5 Zoll in Förderanlagen
  • Ideal für die feste Montage in Maschinen, die eine robuste Flanschunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

94,21 €/ Stückexkl. MwSt

112,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SRC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 in
Wellendurchmesser
12.7 mm
Wellendurchmesser
1/2 in
Länge
101.6 mm
Höhe
100 mm
Einbaumaß
64.3 mm
Außendurchmesser
30.28 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig
Dynamische Belastung
2717.86 N