Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-208C

  • ERIKS:23987458
  • Hersteller:SC-208C
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, die sowohl in der Länge als auch in der Höhe 5,00 Zoll misst. Die kompakte Verpackung ermöglicht eine effiziente Lagerung und einen effizienten Transport. Geeignet für verschiedene Anforderungen in der Lieferkette und im Betrieb.

Funktionen
  • Gewährleistet zuverlässige Beschaffung und Kontinuität der Lieferkette
  • Eine einheitliche Verpackungshöhe von 5,00 Zoll vereinfacht die Handhabungs- und Stapelprozesse
  • Eine Verpackungslänge von 5,00 Zoll ermöglicht eine optimierte Nutzung des Lagerraums
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Betriebsumgebungen, die einheitliche Paketabmessungen priorisieren
  • Ideal für Distributionszentren mit Schwerpunkt auf effizientem Bestandsmanagement
  • Verwendet mit Lagerhaltungssystemen, die eine kompakte Verpackung erfordern
Zur Liste hinzufügen

367,38 €/ Stückexkl. MwSt

437,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
127 mm
Höhe
127 mm
Einbaumaß
106.36 mm