1.785,34 €/ Stückexkl. MwSt
2.124,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 96.04 mm |
Höhe | 208.03 mm |
Breite | 96.01 mm |
Einbaumaß | 207.96 mm |
Außendurchmesser | 111.53 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |