Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung MSC-28

  • ERIKS:23984455
  • Hersteller:MSC-28
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen mit einem zonenvergüteten Innenring, einem Landriding-Retainer-Design und einer Filz-Labyrinthdichtung. Es bietet eine hohe Schmierstoffretention und überlegene Leistung bei statischer Fehlausrichtung.

Funktionen
  • Landlaufender Käfig verbessert die Fettzirkulation und die Lebensdauer des Lagers
  • Filzlabyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht Tragfähigkeit und Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine regelmäßige Schmierwartung benötigen
  • Verwendet mit Maschinen in anspruchsvollen Umgebungen, die eine Ausgleichsfähigkeit bei Fehlausrichtung erfordern
  • Ideal für schwere Industrieanwendungen mit hohen Tragfähigkeitsanforderungen
Zur Liste hinzufügen

451,79 €/ Stückexkl. MwSt

537,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
127 mm
Breite
51.56 mm
Einbaumaß
115.89 mm
Außendurchmesser
115.9 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche, zylindrisch