Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-39

  • ERIKS:23987771
  • Hersteller:SEHB-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Hängelager-Einheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse und einen Lagerstandard für zuverlässige Unterstützung in mechanischen Anwendungen. Die pulverbeschichtete Oberfläche bietet Korrosionsbeständigkeit, während die Filz-Labyrinthdichtung die internen Komponenten vor Verunreinigungen schützt. Das statische Ausgleichsdesign eignet sich für Installationen, bei denen Ausrichtungsabweichungen minimal sind. Betriebstemperaturen bis zu 104°C ermöglichen den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Das einteilige Gehäusedesign vereinfacht Installation und Wartung für Anwender
  • Standard-Lagerkonstruktionen tragen mittlere Lasten in industriellen Systemen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit bei statischen Fehlausrichtungsbedingungen
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik in Lagerbetrieben
  • Ideal für hängende Wellenbaugruppen in Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

841,94 €/ Stückexkl. MwSt

1.001,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
142.88 mm
Höhe
173.04 mm
Breite
58.67 mm
Höhe Achse
101.6 mm