Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links AREL 8

  • ERIKS:23980019
  • Hersteller:AREL 8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,34 €/ Stückexkl. MwSt

100,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
AREL
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
A
37.31 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
61.93 mm
K
23.8 mm
H
12.7 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm