Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links TFL 8

  • ERIKS:23990462
  • Hersteller:TFL 8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,26 €/ Stückexkl. MwSt

83,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
TFL
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
6 °
A
29.36 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm