65,54 €/ Stückexkl. MwSt
77,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | TM |
Innendurchmesser | 11.113 mm |
Gewindegröße | 7/16-20 UNF |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
a | 7 ° |
A | 34.14 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 53.98 mm |
H | 11.1 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |