Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Rechts TM 3

  • ERIKS:23990502
  • Hersteller:TM 3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,02 €/ Stückexkl. MwSt

76,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
TM
Innendurchmesser
4.826 mm
Gewindegröße
10-32 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
6.5 °
A
18.26 mm
B
4.826 mm
D
15.88 mm
F
31.75 mm
H
6.35 mm
O
7.77 mm
W
7.92 mm