Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts CFM 12T

  • ERIKS:23980691
  • Hersteller:CFM 12T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,88 €/ Stückexkl. MwSt

123,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
CFM-T
Innendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm