Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-207TMC

  • ERIKS:23988443
  • Hersteller:SFC-207TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Gehäuse und einen zonenvergüteten Innenring für erhöhte Haltbarkeit. Der Lagereinsatz ist mit schwarzem Oxid beschichtet, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, und unterstützt Drehzahlen bis zu 4650 U/min. Mit einer zylindrischen Bohrung und konzentrischer Wellenbefestigung ausgeführt, gleicht sie statische Fehlausrichtungen aus und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104 °C.

Funktionen
  • Einfachlippendichtung erhält die Schmierstoffintegrität und minimiert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für präzise Ausrichtung und verringert Vibrationsprobleme
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung bietet Korrosionsschutz in rauen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Gehäuse mit Flanschführung gewährleistet eine sichere Befestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die bei erhöhten Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik, die eine robuste statische Ausgleichsfähigkeit benötigt
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine zuverlässige Leistung von Flanschlagereinheiten erfordern
Zur Liste hinzufügen

332,31 €/ Stückexkl. MwSt

395,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
46.23 mm
Höhe
46.23 mm
Breite
127 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.8 mm