Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-28T

  • ERIKS:23983624
  • Hersteller:MFC-28T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlagerelement verfügt über ein Rillenkugellager der mittleren Bauart mit einer Bohrung von 1,75 Zoll. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche und trägt eine statische Belastung von 2367 kg. Die konzentrische Wellenbefestigung und die statische Winkelausgleichsfähigkeit von ±2,0° ermöglichen eine sichere und flexible Montage. Nachschmierbarkeit und die Ausführung aus 52100 Wälzlagerstahl erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die statische Tragfähigkeit von 5216 lb trägt schwere Lasten und gewährleistet Stabilität
  • Die Nachschmierfähigkeit vereinfacht die Wartung und verlängert die Lagerleistung
  • ±2,0° statischer Versatz gleicht Wellenauslenkungen aus und verringert Spannungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Befestigung und minimiert betriebliche Schlupfbewegungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik: Gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
  • Ideal für Industrie­pumpen: Hält die Ausrichtung unter Belastung aufrecht
  • Verwendet mit Förderanlagen: Bietet eine robuste Befestigung
Zur Liste hinzufügen

442,71 €/ Stückexkl. MwSt

526,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
155.7 mm
Höhe
61.98 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Mittleres Lager
Gehäuse
Gusseisengehäuse