Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung RFPA 300

  • ERIKS:23986685
  • Hersteller:RFPA 300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein geführtes Flanschgehäuse, das für eine sichere Wellenbefestigung ausgelegt ist. Die geteilte zweiteilige Konstruktion aus Gusseisen bietet strukturelle Stabilität und erleichtert die Wartung. Eine Filz-Labyrinthdichtung schützt den Lagereinsatz vor Verunreinigungen. Die Baugruppe ist für Wellendurchmesser bis zu 3 Zoll geeignet und arbeitet zuverlässig bis 220°F.

Funktionen
  • Einsatzgehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer der Komponente
  • Gusseisen bietet hohe strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Das geführte Flanschgehäuse verbessert die Ausrichtung und minimiert Vibrationen während des Betriebs
  • Das geteilte zweiteilige Gehäusedesign ermöglicht einen schnellen Lagerwechsel und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die ein geteiltes Gehäuse für eine einfache Installation erfordern
  • Ideal für Maschinen, die häufigen Wartungszyklen der Lager unterliegen
  • Verwendet mit Förderwellen in Materialflussumgebungen
Zur Liste hinzufügen

2.180,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.594,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RFPA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
76.2 mm
Wellendurchmesser
3 in
Länge
222.25 mm
Breite
50.8 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Gehäuse
Flanschenblock