Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-55

  • ERIKS:23983705
  • Hersteller:MFC-55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse mit Zentrieransatz und einer Einsatzbuchse mit schwarzer Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Das Produkt bietet ein Rillenkugellager für mittlere Beanspruchung mit statischer Ausgleichsfähigkeit. Das Gehäuse aus Gusseisen ist für feste Montage und Nachschmierung ausgelegt. Die Einheit trägt eine dynamische Last von bis zu 21.566 lb und verwendet eine Wellenbefestigung mit Stellschraube.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht die Aufnahme kleiner Wellendurchbiegungen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungsintervalle
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung bietet eine sichere Fixierung und minimiert das Durchrutschen der Welle
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste strukturelle Unterstützung für Anwendungen mit hoher Belastung
  • Das geführte Flanschgehäuse für Kassetten sorgt für eine präzise Montageausrichtung und einen stabilen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für schwere Maschinen, die feste Lagerpositionen benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.862,19 €/ Stückexkl. MwSt

2.216,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
87.31 mm
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
270 mm
Höhe
100.08 mm
Einbaumaß
260.35 mm
Außendurchmesser
219.08 mm