Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-35

  • ERIKS:23983675
  • Hersteller:MFC-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Gehäuse und ein Rillenkugellager für mittlere Beanspruchung. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion und mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine Justierung von bis zu ±2,0°. Der Einsatz verwendet Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 für zuverlässige Leistung bei Betriebstemperaturen bis zu 220°F.

Funktionen
  • Schmiernippel mit 1/8-NPT-Gewinde ermöglicht eine einfache Nachschmierung
  • Kugellager mittlerer Belastbarkeit trägt mäßige Radiallasten für vielseitige Anwendungen
  • Statische Ausrichtungsabweichung bis zu ±2,0° ermöglicht den Ausgleich geringer Wellendurchbiegungen
  • Filzlabyrinthdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Flanschgehäuse verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen, die geführte Einheiten benötigen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen für eine sichere Wellenbefestigung
  • Ideal für Förderanlagen, die Flanschlagereinheiten mittlerer Belastung benötigen
Zur Liste hinzufügen

563,44 €/ Stückexkl. MwSt

670,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
65.02 mm
Breite
181.1 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Lager
Kugellager