Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-23C

  • ERIKS:23983600
  • Hersteller:MFC-23C
Image 1
Überblick

Diese geflanschte Lagerkartusche mit Pilotflansch verfügt über einen mittleren Lager-Einsatz, der in einem pulverbeschichteten Flanschgehäuse untergebracht ist. Die zylindrische Bohrung und die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgen für einen sicheren Halt der Welle. Mit einer statischen Ausgleichsfunktion und einem robusten Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl ist sie für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit
  • Mittelschweres Lager bewältigt erhebliche dynamische Lasten für anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Die ausschließliche statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine präzise Ausrichtung in starren Installationen
  • Die Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert ein Durchrutschen der Welle unter Belastung.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion für eine verlängerte Betriebsdauer in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in Umgebungen mit korrosionsbeständigen Gehäusen betrieben werden
  • Ideal für Maschinen mit statischem Wellenjustierbedarf in Industrieanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine Lagerung mit Flanschgehäuse erfordern
Zur Liste hinzufügen

355,64 €/ Stückexkl. MwSt

423,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
133.35 mm
Breite
133.35 mm
Einbaumaß
133.35 mm
Außendurchmesser
111.13 mm