Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-39TC

  • ERIKS:23988353
  • Hersteller:SF-39TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine konzentrische Wellenklemmung und ein Gehäuse aus Gusseisen für erhöhte Haltbarkeit. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung und einer Einfachlippen-Kontaktdichtung für verbesserten Schutz. Sie toleriert statische Fehlausrichtungen bis ±2,0° und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 220°F. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen zusätzlich.

Funktionen
  • Unterstützt statische Fehlausrichtung bis zu ±2,0° für eine verbesserte Installationsflexibilität
  • Die Nachschmierfähigkeit erhält die optimale Lagerleistung und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Montage und verringert das Risiko von Wellenschäden
  • Einfachlippendichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und schützt das Lager während des Betriebs
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und verlängert die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei erhöhten Temperaturen bis zu 220°F betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, bei denen Wellenstabilität und abgedichteter Schutz unerlässlich sind
  • Verwendet mit Maschinen, die eine robuste Flanschblockunterstützung in Industrieanlagen benötigen
Zur Liste hinzufügen

494,26 €/ Stückexkl. MwSt

588,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
174.63 mm
Höhe
69.85 mm
Außendurchmesser
75.72 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
142.88 mm