Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-28T HT

  • ERIKS:23988199
  • Hersteller:SF-28T HT
Image 1
Überblick

Dieses Produkt bietet eine Verpackungslänge von 6,06 Zoll und eine Höhe von 2,19 Zoll. Entwickelt für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Umgebungen, die präzise Abmessungen erfordern.

Funktionen
  • Eine Höhe von 2,19 Zoll ermöglicht die Installation in kompakten oder niedrig bauenden Baugruppen
  • Eine Verpackungslänge von 6,06 Zoll ermöglicht die Kompatibilität mit standardisierten Lager- und Transportsystemen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Projekten, die US-amerikanische Komponenten vorschreiben
  • Ideal für Installationen mit Platzbeschränkungen oder Höhenbegrenzungen
  • Verwendet mit Maschinen, die präzise Verpackungsmaße erfordern
Zur Liste hinzufügen

385,75 €/ Stückexkl. MwSt

459,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
153.92 mm
Höhe
55.63 mm