Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-207TMC

  • ERIKS:23987995
  • Hersteller:SF-207TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit vier Befestigungsbohrungen und einen Rillenkugellagereinsatz für Standardbelastungen. Der Lagereinsatz ist zonenvergütet für erhöhte Haltbarkeit und mit schwarzer Oxidschicht zum Korrosionsschutz versehen. Er ist für eine 35-mm-Welle geeignet und trägt dynamische Lasten bis zu 5782 lb. Geeignet für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung und zuverlässig einsetzbar bis 220 °F.

Funktionen
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen bieten hohe Festigkeit und langfristige strukturelle Zuverlässigkeit
  • Flanschgehäuseausführung mit vier Befestigungsbohrungen gewährleistet eine sichere und stabile Montage
  • Standard-Kugellager trägt mittlere dynamische Lasten für vielseitige industrielle Anwendungen
  • Die schwarze Oxidbeschichtung auf dem Einsatz bietet einen verbesserten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die eine mittlere dynamische Lastaufnahme erfordern
  • Verwendet bei Fördersystemen, bei denen die Fehlausrichtung auf statische Bedingungen beschränkt ist
  • Ideal zur Montage von Maschinen mit einem Wellendurchmesser von 35 mm
Zur Liste hinzufügen

315,79 €/ Stückexkl. MwSt

375,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
117.48 mm
Höhe
127 mm
Außendurchmesser
47.24 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm
Lager
Kugellager