370,82 €/ Stückexkl. MwSt
441,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 9/16 INH |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 142.88 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111.13 mm |
Gehäuse | Flanschenblock |