Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung MSF-20T

  • ERIKS:23984567
  • Hersteller:MSF-20T
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine Stellschraubenwellenbefestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Stabilität und ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°, während die Filzlabyrinthdichtung einen verbesserten Schutz bietet. Die Einheit enthält einen mit Lithiumkomplexfett geschmierten Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl, der für Anwendungen in fester Position bei Temperaturen bis zu 104°C geeignet ist. Die Möglichkeit zur Nachschmierung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Eine Nachschmiereinrichtung verlängert die Lebensdauer von Lagern und minimiert Wartungsstillstandszeiten für Anwender
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2,0° gleicht geringe Installationsungenauigkeiten aus
  • rutschfeste Verbindung zur Welle während des Betriebs
  • Filz-Labyrinthdichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Verunreinigungen unter rauen Betriebsbedingungen
  • Gehäuse mit Flanschblock aus Gusseisen bietet strukturelle Festigkeit für schwere Befestigungen in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit fest montierten Lagereinheiten in der allgemeinen Fertigung
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, die in staubanfälligen Umgebungen eingesetzt werden
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere und präzise Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

251,06 €/ Stückexkl. MwSt

298,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
117.48 mm
Höhe
127 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm