510,94 €/ Stückexkl. MwSt
608,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRFS-PN-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 117.5 mm |
Höhe | 45.97 mm |
Breite | 117.6 mm |
Außendurchmesser | 47.24 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92.1 mm |
Lager | Kugellager |