680,70 €/ Stückexkl. MwSt
810,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 68.26 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 187.33 mm |
Höhe | 76.2 mm |
Breite | 187.45 mm |
Höhe Achse | 17.53 mm |
Außendurchmesser | 87.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 149.23 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gehäuse aus Gusseisen |