Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-20R

  • ERIKS:23988011
  • Hersteller:SF-20R
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und ein Gehäuse aus Gusseisen für robuste Unterstützung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die pulverbeschichtete Oberfläche verbessert den Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis 220 °F eignet sie sich für verschiedene Anwendungen. Das Vierloch-Flanschdesign sorgt für eine sichere Befestigung und zuverlässige Stabilität.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb
  • Großer Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in sowohl niedrigen als auch hohen Temperaturumgebungen
  • Vierlochflansch-Design bietet eine stabile und sichere Befestigung für schwere Anwendungen
  • Die zylindrische Bohrungsform gewährleistet eine präzise Wellenausrichtung zur Verringerung von Vibrationen und Verschleiß
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die eine robuste Unterstützung erfordern
  • Ideal zur Montage an großen Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

203,12 €/ Stückexkl. MwSt

241,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
107.95 mm
Breite
107.95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm