Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-206

  • ERIKS:23987985
  • Hersteller:SF-206
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Kugellagerdesign mit einem Gehäuse aus Gusseisen und einer pulverbeschichteten Oberfläche für erhöhte Haltbarkeit. Sie ist mit einer Einfachlippen-Kontaktdichtung ausgestattet und für den Betrieb bis zu 104 °C geeignet, was sie für anspruchsvolle Umgebungen prädestiniert. Die konzentrische Wellenbefestigung und die Möglichkeit zur Nachschmierung gewährleisten eine zuverlässige, langfristige Leistung in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung und Wellenversatz in dynamischen Anwendungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung ermöglicht eine einfache Wartung
  • Konzentrische Wellenarretierung minimiert Vibrationen für einen reibungslosen Betrieb und geringeren Verschleiß der Komponenten
  • Eine Einfachlippen-Kontaktdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in Lebensmittel- und Getränkeeinrichtungen
  • Ideal zur Montage in Industrieanlagen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Materialflusslogistik
Zur Liste hinzufügen

203,12 €/ Stückexkl. MwSt

241,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
107.95 mm
Höhe
42.42 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm