Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-16

  • ERIKS:23440830
  • Hersteller:SF-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz für Standardbelastungen. Die Einheit ist mit einer zylindrischen Bohrung ausgeführt und unterstützt eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°. Das pulverbeschichtete Gehäuse und der mit schwarzer Oxidschicht versehene Einsatz erhöhen die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen. Die Baugruppe ist für eine 1-Zoll-Welle ausgelegt und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220°F.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenklemmung reduziert Vibrationen und erhöht die Stabilität bei rotierenden Wellen
  • Unterstützt eine Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°, was Flexibilität bei Installation und Betrieb ermöglicht
  • Standardlager mit schwarzer Oxidbeschichtung bietet zuverlässige Tragfähigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Das Vierloch-Flanschblock-Design vereinfacht die Montage und sorgt für sicheren Halt
  • Pulverbeschichtetes Gussgehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lagerlebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, bei denen eine robuste Lagerleistung erforderlich ist
  • Ideal zur Montage an Prozessmaschinen in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere Wellenlagerung und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

170,67 €/ Stückexkl. MwSt

203,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
95.25 mm
Breite
95.25 mm
Außendurchmesser
50.29 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.85 mm
Gehäuse
Flanschenblock