2.223,88 €/ Stückexkl. MwSt
2.646,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 214.31 mm |
Höhe | 100.81 mm |
Breite | 214.38 mm |
Höhe Achse | 25.4 mm |
Einbaumaß | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.45 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flansch, Vier Bolzen |