491,40 €/ Stückexkl. MwSt
584,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 0.63 INH |
Wellendurchmesser | 55.56 mm |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 174.63 mm |
Höhe | 68.28 mm |
Breite | 174.75 mm |
Höhe Achse | 20.57 mm |
Außendurchmesser | 75.72 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 142.88 mm |
Lager | Wälzlager aus Wälzlagerstahl |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |