299,66 €/ Stückexkl. MwSt
356,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 9/16 INH |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 51.99 mm |
Breite | 136.65 mm |
Außendurchmesser | 58.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 104.78 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |