Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Doppelklemmschrauben Befestigung RFB 308C

  • ERIKS:23986578
  • Hersteller:RFB 308C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein zweiteiliges, geteiltes Gehäuse aus Gusseisen für strukturelle Stabilität. Sie ist für statische Fluchtungsfehler und Festlageranwendungen ausgelegt. Die Einheit unterstützt eine maximale Drehzahl von 1500 und besitzt eine zylindrische Bohrung. Der einsatzgehärtete Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Die gerade Bohrungsform gewährleistet eine präzise Wellenausrichtung für einen reibungslosen Lauf
  • Standardmäßiges internes Lagerspiel gewährleistet eine gleichbleibende Lagerleistung bei wechselnden Belastungen
  • Einsatzgehärteter Innenring erhöht die Betriebsdauer in abrasiven Umgebungen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit sorgt für eine zuverlässige Leistung bei festen Montageanwendungen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse aus Gusseisen vereinfacht die Wartung und gewährleistet strukturelle Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit schweren landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlagsbereichen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die robuste feste Lagerhalterungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

3.107,62 €/ Stückexkl. MwSt

3.698,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RFB
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
234.95 mm
Höhe
133.35 mm
Breite
234.95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177.8 mm